text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ráčnový klíč 5/8 x 11/16


Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Objednací číslo 8V010015
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 325
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 32
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 325
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 32
Velikost klíče malá (mm) 32
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 58.5
Šířka hlavy velká (mm) 58.5
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Facom
Type Straight Flare Nut Wrench

Popis

Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8V010015
EAN 3148511166895
UBB 500638548270
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 70A.32
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.