Nedtrain Oud
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
Klíče
očkový klíč
Ráčnové klíče
5F586697
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
Facom Ring ráčnový klíč 24 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5F586697
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
260
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
24
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
260
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
24
Velikost klíče malá (mm)
22
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
7/8 palce
Velikost klíče velká (palce)
15/16 inch
Šířka hlavy malá (mm)
40.1
Šířka hlavy velká (mm)
46.5
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Ring head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
5F586697
EAN
3148517721401
UBB
500638542497
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
65.22X24