Ráčnové klíče
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
Klíče
očkový klíč
Ráčnové klíče
2Y942560
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
Facom Ring ráčnový klíč 22 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2Y942560
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
260
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
23
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
260
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
23
Velikost klíče malá (mm)
21
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
13/16 inch
Velikost klíče velká (palce)
7/8 palce
Šířka hlavy malá (mm)
40.1
Šířka hlavy velká (mm)
46
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Type
Double End Ratchet Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Ring head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2Y942560
EAN
3148517721319
UBB
500638542075
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
65.21X23