Nedtrain Oud
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
Klíče
očkový klíč
Ráčnové klíče
7J684146
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
Facom Ring ráčnový klíč 17 x 19 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7J684146
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
210
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
18
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
210
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
18
Velikost klíče malá (mm)
16
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
5/8 palce
Velikost klíče velká (palce)
3/4 palce
Šířka hlavy malá (mm)
29.5
Šířka hlavy velká (mm)
33.5
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Type
Double End Ratchet Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
7J684146
EAN
3148517424937
UBB
500638535061
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
64.16X18