Nedtrain Oud
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
Klíče
očkový klíč
Ráčnové klíče
5E284523
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
Facom Ring ráčnový klíč 16 x 18 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5E284523
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
230
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
17
Velikost klíče malá (mm)
16
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
230
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
17
Velikost klíče malá (mm)
16
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
5/8 palce
Velikost klíče velká (palce)
11/16 inch
Šířka hlavy malá (mm)
31.8
Šířka hlavy velká (mm)
34
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
6
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Type
Double End Ratchet Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5E284523
EAN
3148517938489
UBB
500638538867
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
64C.S2