Nedtrain Oud
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
Klíče
očkový klíč
Ráčnové klíče
9N897900
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
Facom Ring ráčnový klíč 14 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9N897900
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
170
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
13
Velikost klíče malá (mm)
12
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
170
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
13
Velikost klíče malá (mm)
12
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
1/2 palce
Velikost klíče velká (palce)
1/2 palce
Šířka hlavy malá (mm)
23.4
Šířka hlavy velká (mm)
25.5
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Komoditní kód
82041100
Type
Double End Ratchet Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9N897900
EAN
3148517720947
UBB
500638539857
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
65.12X13