Ráčnové klíče
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
Klíče
očkový klíč
Ráčnové klíče
2A987543
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
Facom Ring ráčnový klíč 12 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2A987543
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
150
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
11
Velikost klíče malá (mm)
10
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
150
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
11
Velikost klíče malá (mm)
10
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
3/8 palce
Velikost klíče velká (palce)
7/16 palce
Šířka hlavy malá (mm)
20.2
Šířka hlavy velká (mm)
21.8
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Type
Double End Ratchet Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2A987543
EAN
3148517424425
UBB
500638534494
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
64.10X11