Ráčnové klíče
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
Klíče
očkový klíč
Ráčnové klíče
0N051055
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
Facom Ring ráčnový klíč 11 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
0N051055
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka
150
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
11
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka
150
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
11
Velikost klíče malá (mm)
10
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
3/8 palce
Velikost klíče velká (palce)
7/16 palce
Šířka hlavy malá (mm)
20.2
Šířka hlavy velká (mm)
22
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Ring head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
0N051055
EAN
3148517720862
UBB
500638539444
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
65.10X11