text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ráčnový klíč 10 x 11 mm

Není skladem

Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Objednací číslo 9L621804
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 139.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 139.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 10
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 24.6
Šířka hlavy velká (mm) 24.6
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 6
Otevřený model Ne
Značka Facom
Type Straight Flare Nut Wrench

Popis

Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9L621804
EAN 3148511166444
UBB 500638545615
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 70A.10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.