Rázové utahováky
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
Rázové utahováky
5Q173836
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
Facom rázový klíč s dlouhým dosahem 1„ čtyřhran 4068Nm 1/2“ 4400RPM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5Q173836
Šířka
202
Výška
172
Délka (mm)
523
Hmotnost stroje (kg)
11
Max. provozní tlak (bar)
6.2
Zasunutí nástroje
1 palec
Úhlový model
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
202
Výška
172
Délka (mm)
523
Hmotnost stroje (kg)
11
Max. provozní tlak (bar)
6.2
Zasunutí nástroje
1 palec
Úhlový model
Ne
Volnoběžné otáčky (1/min)
4400
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Max. povolovací moment (Nm)
4068
Maximální utahovací moment (Nm)
4068
Nastavitelný přitahovací moment
Ano
Ráčnový model
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Požadovaný objem vzduchu
243
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5Q173836
EAN
3148519190250
UBB
500637293001
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
NM.1010LF2