Rázové bity
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Rázové bity
6C430553
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
Facom rázový šroubovací bit s drážkou 2,5 x 16 mm 1/2“ šestihran 50 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6C430553
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Slot pro šroub
Celková délka (mm)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka čepele (mm)
16
Tloušťka čepele (mm)
2.5
Vhodné pro práci s příklepem
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost bitu (mm)
16
Šroubový systém
Slot pro šroub
Celková délka (mm)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka čepele (mm)
16
Tloušťka čepele (mm)
2.5
Vhodné pro práci s příklepem
Ano
Velikost připojení
1/2 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
12.7
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6C430553
EAN
3148510239293
UBB
500639153880
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
ENS.316