text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Facom rázový šroubovák 3/8“ čtyřhran 200Nm

Objednací číslo 3O702491
Délka (mm) 160
Hmotnost stroje (kg) 0.795
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Max. povolovací moment (Nm) 200
Maximální utahovací moment (Nm) 200
Impulsní ovladač Ano
Značka Facom

Specifikace

Délka (mm) 160
Hmotnost stroje (kg) 0.795
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Max. povolovací moment (Nm) 200
Maximální utahovací moment (Nm) 200
Impulsní ovladač Ano
Značka Facom
HS kód 82054000

Čísla materiálu

Objednací číslo 3O702491
EAN 3148510363509
UBB 500637290601
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky NJ.260
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.