Nářadí na klíče
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
Šroubováky
8Q116847
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
Facom rázový šroubovák 1/2“ čtyřhran 400Nm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8Q116847
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
800
Celková délka (mm)
165
Délka (mm)
165
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Hmotnost stroje (kg)
0.8
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
800
Celková délka (mm)
165
Délka (mm)
165
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Hmotnost stroje (kg)
0.8
Velikost připojení
1/2 palce
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Utahovací moment (Nm)
['400', '400']
Velikost připojení (mm)
12.7
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ano
Max. povolovací moment (Nm)
400
Maximální utahovací moment (Nm)
400
Impulsní ovladač
Ano
Se stupnicí
Ne
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Q116847
EAN
3148510436005
UBB
500637296236
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
NS.260A