text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom rázový šestihranný šroubovák se zápustnou hlavou 19 mm 1/2“ šestihran 50 mm

Referência 1V339012
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 19
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Velikost připojení 1/2 palce

Especificações

Velikost bitu (mm) 19
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 19
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Velikost připojení 1/2 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 12.7
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Facom

Números do artigo

Referência 1V339012
EAN 3148510238999
UBB 500639151231
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr ENH.319
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.