text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ráčny S.382

Objednací číslo 5Q217499
Izolace Ne
Hmotnost 300
Průměr hlavice (mm) 41
Délka (mm) 27
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Nevýbušnost Ne

Specifikace

Izolace Ne
Hmotnost 300
Průměr hlavice (mm) 41
Délka (mm) 27
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ne
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 12.7
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ano
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Délka hlavy (mm) 27
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Délková tyč (mm) 66
Značka Facom
Komoditní kód 82042000
Type Ratchet

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Q217499
EAN 3148510589107
UBB 500638649821
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky S.382
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.