text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ráčny S.372

Objednací číslo 5R781456
Izolace Ne
Hmotnost 165
Průměr hlavice (mm) 37
Délka (mm) 15
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Nevýbušnost Ne

Specifikace

Izolace Ne
Hmotnost 165
Průměr hlavice (mm) 37
Délka (mm) 15
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ne
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 12.7
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ano
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Délka hlavy (mm) 15
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Délková tyč (mm) 66
Značka Facom
Komoditní kód 82042000
Type Ratchet Head

Čísla materiálu

Objednací číslo 5R781456
EAN 3148510589008
UBB 500638649417
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky S.372
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.