text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ráčny S.152

Objednací číslo 0Q544147
Izolace Ne
Hmotnost 275
Průměr hlavice (mm) 38
Délka (mm) 55
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Hmotnost 275
Průměr hlavice (mm) 38
Délka (mm) 55
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ne
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 12.7
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 5
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ano
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Značka Facom
Type Ratchet

Popis

5° increment. For use on torque wrenches ref. J.203DA - S.203DA - S.306-100R - S.306-200R - S.306-350R.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Q544147
EAN 3148510568003
UBB 500638647437
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky S.152
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.