text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ráčny M.151SR

Objednací číslo 4S531150
Izolace Ne
Výška 70
Hmotnost 3400
Průměr hlavice (mm) 84
Antimagnetický Ano

Specifikace

Izolace Ne
Výška 70
Hmotnost 3400
Průměr hlavice (mm) 84
Antimagnetický Ano
Délka (mm) 550
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Berylliová měď
Velikost připojení 1 palec
Nevýbušnost Ano
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 24.5
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ano
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Značka Facom
Type Ratchet

Popis

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy. The entire ratchet mechanism is made in Copper-Beryllium.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4S531150
EAN 3148518693394
UBB 500638643055
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky M.151SR
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.