Ráčny
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
Klíče
Ráčny & příslušenství
Ráčny
2T375006
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
Facom Ráčny K.154B
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2T375006
Izolace
Ne
Výška
61
Hmotnost
2400
Průměr hlavice (mm)
68
Délka (mm)
548
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Výška
61
Hmotnost
2400
Průměr hlavice (mm)
68
Délka (mm)
548
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
Nevýbušnost
Ne
S rukojetí
Ano
Model se žlabem
Ne
Univerzální kloub
Ne
Velikost připojení (mm)
19.05
Úhel výkyvu zpětného chodu (°)
5
Oboustranný
Ano
Konstrukce ráčny
Ne
Vhodné pro bity
Ne
Zajištění zásuvky
Ano
Otočná rukojeť
Ne
Výsuvná rukojeť
Ne
Délka hlavy (mm)
34
Kloubová hlava
Ne
Otočná hlava
Ne
Vhodné pro zásuvky
Ano
Délková tyč (mm)
514
Značka
Facom
Type
Ratchet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Precise increment: 5°. 72-tooth mechanism. Plunger lock. Finish: satin chrome.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2T375006
EAN
3148516897091
UBB
500638642222
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
K.154B