text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Facom Ráčny K.151B

Objednací číslo 8V407518
Izolace Ne
Výška 61
Hmotnost 1200
Průměr hlavice (mm) 68
Délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce

Specifikace

Izolace Ne
Výška 61
Hmotnost 1200
Průměr hlavice (mm) 68
Délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ne
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 19.05
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 5
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ano
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Délka hlavy (mm) 34
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Délková tyč (mm) 136
Značka Facom
HS kód 82042000
Type Ratchet

Čísla materiálu

Objednací číslo 8V407518
EAN 3148516899019
UBB 500638641802
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky K.151B
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.