Ráčny
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
Klíče
Ráčny & příslušenství
Ráčny
2V916178
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
Facom Ráčny J.152
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2V916178
Izolace
Ne
Hmotnost
274
Průměr hlavice (mm)
38
Délka (mm)
55
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Hmotnost
274
Průměr hlavice (mm)
38
Délka (mm)
55
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/8 palce
Nevýbušnost
Ne
S rukojetí
Ne
Model se žlabem
Ne
Univerzální kloub
Ne
Velikost připojení (mm)
9.53
Úhel výkyvu zpětného chodu (°)
5
Oboustranný
Ano
Konstrukce ráčny
Ne
Vhodné pro bity
Ne
Zajištění zásuvky
Ano
Otočná rukojeť
Ne
Výsuvná rukojeť
Ne
Kloubová hlava
Ne
Otočná hlava
Ne
Vhodné pro zásuvky
Ano
Značka
Facom
Type
Ratchet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
5° increment. For use on torque wrenches ref. J.203DA - S.203DA - S.306-100R - S.306-200R - S.306-350R.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2V916178
EAN
3148510286402
UBB
500638637453
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
J.152