text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ráčny 3/4

Objednací číslo 7O567909
Izolace Ne
Výška 58
Hmotnost 1600
Průměr hlavice (mm) 70
Antimagnetický Ano

Specifikace

Izolace Ne
Výška 58
Hmotnost 1600
Průměr hlavice (mm) 70
Antimagnetický Ano
Délka (mm) 320
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Berylliová měď
Velikost připojení 3/4 palce
Nevýbušnost Ano
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 19.05
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ano
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Značka Facom
Type Ratchet

Popis

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy. The entire ratchet mechanism is made in Copper-Beryllium.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7O567909
EAN 3148518693219
UBB 500638641646
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky K.149SR
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.