text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ráčny 1/4IN


Objednací číslo 8X304787
Izolace Ne
Výška 24
Hmotnost 103
Průměr hlavice (mm) 24.5
Délka (mm) 121.2
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Výška 24
Hmotnost 103
Průměr hlavice (mm) 24.5
Délka (mm) 121.2
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 6.35
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 4.5
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ano
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Délka hlavy (mm) 12.2
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Délková tyč (mm) 109
Značka Facom
Type Ratchet

Čísla materiálu

Objednací číslo 8X304787
EAN 3662424145599
UBB 500695406446
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky R.181PB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.