text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Carracas 1/4IN


Numero articolo 5W295632
Aislamiento No
Altura 23
Peso 85
Diámetro del cabezal (mm) 22
Longitud (mm) 121
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Confezionato per 1

Specifiche

Aislamiento No
Altura 23
Peso 85
Diámetro del cabezal (mm) 22
Longitud (mm) 121
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Ángulo de giro hacia atrás (°) 5
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Mango giratorio No
Mango extensible No
Longitud del cabezal (mm) 11
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Longitud palo (mm) 110
Marca Facom
Codigo SA 82042000
Type Ratchet

Numeri di articolo

Numero articolo 5W295632
EAN 3148519339352
UBB 500638646447
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  RL.171
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.