Ráčny
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
Klíče
Ráčny & příslušenství
Ráčny
8S071172
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
Facom Ráčny 1/2
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8S071172
Izolace
Ne
Výška
43.6
Hmotnost
690
Průměr hlavice (mm)
48
Antimagnetický
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Výška
43.6
Hmotnost
690
Průměr hlavice (mm)
48
Antimagnetický
Ano
Délka (mm)
245
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Materiál
Berylliová měď
Velikost připojení
1/2 palce
Nevýbušnost
Ano
S rukojetí
Ano
Model se žlabem
Ne
Univerzální kloub
Ne
Velikost připojení (mm)
12.7
Oboustranný
Ano
Konstrukce ráčny
Ne
Vhodné pro bity
Ne
Zajištění zásuvky
Ano
Otočná rukojeť
Ne
Výsuvná rukojeť
Ne
Kloubová hlava
Ne
Otočná hlava
Ne
Vhodné pro zásuvky
Ano
Značka
Facom
Type
Ratchet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy. The entire ratchet mechanism is made in Copper-Beryllium.
Čísla materiálu
Objednací číslo
8S071172
EAN
3148518693127
UBB
500638647841
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
S.155SR