text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom ráčnový klíč kombinovaný 24mm náhon 15° Satin Chrome 320mm


Objednací číslo 4U731896
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 414
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 320
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 24
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 414
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) 15/16 inch
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 24
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 51
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 46
Ráčnový model Ano
Počet hrotů 12
Značka Facom
Komoditní kód 8204110000

Čísla materiálu

Objednací číslo 4U731896
EAN 3662424064760
UBB 500668366494
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 467B.24
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.