Model S 1.0 B&W Box Toolset
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče s ráčnou
0E598135
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
Facom ráčnový klíč kombinovaný 21mm náhon 15° saténový chrom 287mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0E598135
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
314
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
287
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
21
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
314
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
13/16 inch
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
21
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
46.9
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
39.7
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
12
Značka
Facom
Komoditní kód
8204110000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0E598135
EAN
3662424064746
UBB
500668366072
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
467B.21