text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom ráčnové nůžky na kabely 32-52mm 255mm délka

Objednací číslo 6T793993
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 32
Izolace Ano
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Vyměnitelná řezací hlava Ano
Celková délka (mm) 255
Konstrukce/provoz Mechanik jednou rukou
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Vhodné pro max. průměr kabelu (mm) 32
Izolace Ano
Vhodné pro opletení ocelovým drátem Ne
Vyměnitelná řezací hlava Ano
Celková délka (mm) 255
Konstrukce/provoz Mechanik jednou rukou
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
S funkcí páskování Ne
S ochranou proti nárazu Ne
Vyměnitelné řezné čelisti Ano
Značka Facom

Čísla materiálu

Objednací číslo 6T793993
EAN 3148511754887
UBB 500639808616
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 413A.32
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.