Ráčnové klíče
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
Ráčnové klíče
6D928877
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
Facom Ráčna s dlaní 3/8„ čtyřhran 54Nm 1/4“ 300RPM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6D928877
Izolace
Ano
Výška
29
Hmotnost
500
Průměr hlavice (mm)
56
Antimagnetický
Ano
Délka (mm)
136
Max. provozní tlak (bar)
6.2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Výška
29
Hmotnost
500
Průměr hlavice (mm)
56
Antimagnetický
Ano
Délka (mm)
136
Max. provozní tlak (bar)
6.2
Materiál
Hliník
Velikost připojení
3/8 palce
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Nevýbušnost
Ne
S rukojetí
Ano
Model se žlabem
Ne
Univerzální kloub
Ne
Volnoběžné otáčky (1/min)
300
Velikost připojení (mm)
9.53
Oboustranný
Ano
Konstrukce ráčny
Ne
Vhodné pro bity
Ne
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
54
Ráčnový model
Ano
Zajištění zásuvky
Ano
Otočná rukojeť
Ne
Výsuvná rukojeť
Ne
Délka hlavy (mm)
36
Kloubová hlava
Ne
Otočná hlava
Ne
Požadovaný objem vzduchu
110
Vhodné pro zásuvky
Ano
Značka
Facom
Komoditní kód
82042000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6D928877
EAN
3148519221954
UBB
500637297226
UNSPSC
27111753
Výrobní číslo položky
VR.J154