text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ploché očkové klíče E6XE8


Straight ring wrenches with Torx® profile: ideal in locations where access in height is limited and/or impossible with a ratchet + socket. 30° increment by flipping the wrench thanks to special broaching. Torx dimensions: from E6 to E24. Presentation: satin chrome finish.

Objednací číslo 9Z794971
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 113
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 8
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 113
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 8
Velikost klíče malá (mm) 6
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Velikost klíče malá (palce) 1/4 palce
Velikost klíče velká (palce) 5/16 palce
Šířka hlavy malá (mm) 9.1
Šířka hlavy velká (mm) 11.1
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne

Popis

Straight ring wrenches with Torx® profile: ideal in locations where access in height is limited and/or impossible with a ratchet + socket. 30° increment by flipping the wrench thanks to special broaching. Torx dimensions: from E6 to E24. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Z794971
EAN 3148511139653
UBB 500638517655
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 59TX.6X8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.