Ploché očkové klíče
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
Klíče
očkový klíč
Ploché očkové klíče
5K584800
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
Facom Ploché očkové klíče E10XE12
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5K584800
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
141
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
12
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
141
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
12
Velikost klíče malá (mm)
10
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
3/8 palce
Velikost klíče velká (palce)
1/2 palce
Šířka hlavy malá (mm)
12.7
Šířka hlavy velká (mm)
14.8
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Type
Flat Ring Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Straight ring wrenches with Torx® profile: ideal in locations where access in height is limited and/or impossible with a ratchet + socket. 30° increment by flipping the wrench thanks to special broaching. Torx dimensions: from E6 to E24. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
5K584800
EAN
3148511139707
UBB
500638517085
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
59TX.10X12