text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ploché očkové klíče 30X32

Objednací číslo 1O684395
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 335
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 32

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 335
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 32
Velikost klíče malá (mm) 30
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Velikost klíče malá (palce) 1 3/16 palce
Velikost klíče velká (palce) 1 1/4 palce
Šířka hlavy malá (mm) 45
Šířka hlavy velká (mm) 48
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Facom
Komoditní kód 82041100
Type Flat Ring Wrench

Popis

Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1O684395
EAN 3148511139608
UBB 500638516418
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 59.30X32
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.