Ploché očkové klíče
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
Klíče
očkový klíč
Ploché očkové klíče
9J174594
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
Facom Ploché očkové klíče 22X24
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9J174594
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
255
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
24
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
255
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
24
Velikost klíče malá (mm)
22
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
7/8 palce
Velikost klíče velká (palce)
15/16 inch
Šířka hlavy malá (mm)
32
Šířka hlavy velká (mm)
35.2
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Type
Flat Ring Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
9J174594
EAN
3148511139301
UBB
500638515832
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
59.22X24