Kleště s plochými čelistmi
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
Kleště a pinzety
Kleště s krátkými čelistmi
Kleště s plochými čelistmi
9F143854
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
Facom ploché kleště délka čelistí 11 mm rovný hrot rukojeť z PVC 130 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
9F143854
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Lakované
Hmotnost
70
Celková délka (mm)
130
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Materiál
Ocel
Délka čelistí (mm)
11
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Lakované
Hmotnost
70
Celková délka (mm)
130
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Materiál
Ocel
Délka čelistí (mm)
11
Šířka hlavy (mm)
33
Výška hlavy (mm)
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9F143854
EAN
3148511757307
UBB
500639181279
UNSPSC
27112126
Výrobní číslo položky
421