text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Pákový klíč 7/16 x 1/2

Objednací číslo 1L339374
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 12.7

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 12.7
Velikost klíče malá (mm) 11.113
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Velikost klíče malá (palce) 7/16 palce
Velikost klíče velká (palce) 1/2 palce
Šířka hlavy malá (mm) 21.4
Šířka hlavy velká (mm) 25.4
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 6
Otevřený model Ano
Značka Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Popis

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1L339374
EAN 3148511017708
UBB 500638521020
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 42.7/16X1/2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.