text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom oboustranný kroužkový klíč 1/4 x 5/16

Objednací číslo 7N504821
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 172
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 7.938

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 172
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 7.938
Velikost klíče malá (mm) 6.35
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Velikost klíče malá (palce) 1/4 palce
Velikost klíče velká (palce) 5/16 palce
Šířka hlavy malá (mm) 11
Šířka hlavy velká (mm) 14
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Facom
Type Double End Ring Wrench

Popis

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7N504821
EAN 3148516988751
UBB 500638492073
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 55A.1/4X5/16
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.