text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Oboustranný klíč na kroužky 57.JE5


Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Set of 5 wrenches: 10 x 12 - 11 x 13 - 14 x 17 - 16 x 18 - 19 x 22 mm. Presentation: satin chrome finish. Weight: 0.850 kg.

Cikkszám 1O483249
Počet očkových klíčů 5
Celkový počet nástrojů 5
Značka Facom
Type Double Open-Ended Ring Wrench Set
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Počet očkových klíčů 5
Celkový počet nástrojů 5
Značka Facom
Type Double Open-Ended Ring Wrench Set

Leírás

Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Set of 5 wrenches: 10 x 12 - 11 x 13 - 14 x 17 - 16 x 18 - 19 x 22 mm. Presentation: satin chrome finish. Weight: 0.850 kg.

Cikkszámok

Cikkszám 1O483249
EAN 3148515312205
UBB 500638585629
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 57.JE5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.