text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Oboustranné klíče 8X9MM

Objednací číslo 5J516356
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 176
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 9
Velikost klíče malá (mm) 8

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 176
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 9
Velikost klíče malá (mm) 8
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Velikost klíče malá (palce) 5/16 palce
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 20.5
Šířka hlavy velká (mm) 24.5
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Model EXTRA-SLIM

Popis

Metric "extra-slim" open end wrenches: 30 % slimmer than a classical open end wrench = maximum accessibility. Indispensable for confined access and locknuts. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5J516356
EAN 3148510970004
UBB 500638241686
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 31.8X9
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.