text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Oboustranné klíče 8X9MM

Objednací číslo 0A373576
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 90
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 9
Velikost klíče malá (mm) 8

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 90
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 9
Velikost klíče malá (mm) 8
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Velikost klíče malá (palce) 5/16 palce
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 18
Šířka hlavy velká (mm) 20
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Značka Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Popis

"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 3.2 to 13 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0A373576
EAN 3148510947600
UBB 500638240027
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 22.8X9
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.