text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Oboustranné klíče 7/8X15/16

Objednací číslo 2C017318
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 245
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 23.8
Velikost klíče malá (mm) 22.2

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 245
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 23.8
Velikost klíče malá (mm) 22.2
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 8.3
Výška hlavy velká (mm) 8.3
Velikost klíče malá (palce) 7/8 palce
Velikost klíče velká (palce) 15/16 inch
Šířka hlavy malá (mm) 47
Šířka hlavy velká (mm) 52
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Značka Facom
Type Open End Wrench

Popis

Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2C017318
EAN 3148511046319
UBB 500638269810
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 44.7/8X15/16
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.