text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Oboustranné klíče 6X7MM

Objednací číslo 8W188714
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 80
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 7
Velikost klíče malá (mm) 6

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 80
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 7
Velikost klíče malá (mm) 6
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Velikost klíče malá (palce) 1/4 palce
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 14
Šířka hlavy velká (mm) 16
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Značka Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Popis

"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 3.2 to 13 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8W188714
EAN 3148510947402
UBB 500638239623
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 22.6X7
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.