Oboustranné klíče
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
Klíče
Stranové klíče
Oboustranné klíče
4Y787742
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
Facom Oboustranné klíče 5/8X3/4
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4Y787742
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
220
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
19
Velikost klíče malá (mm)
15.9
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
220
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
19
Velikost klíče malá (mm)
15.9
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
7.3
Výška hlavy velká (mm)
7.3
Velikost klíče malá (palce)
5/8 palce
Velikost klíče velká (palce)
3/4 palce
Šířka hlavy malá (mm)
39
Šířka hlavy velká (mm)
42
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Značka
Facom
Komoditní kód
84671190
Type
Open End Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Y787742
EAN
3662424009006
UBB
500638268820
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
44.5/8X3/4