Oboustranné klíče
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
Klíče
Stranové klíče
Oboustranné klíče
6U113773
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
Facom Oboustranné klíče 4X5MM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6U113773
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
70
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
5
Velikost klíče malá (mm)
4
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
70
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
5
Velikost klíče malá (mm)
4
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Velikost klíče malá (palce)
Jiný
Velikost klíče velká (palce)
3/16 palce
Šířka hlavy malá (mm)
10
Šířka hlavy velká (mm)
13
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Značka
Facom
Komoditní kód
82041100
Model
MIDGET
Type
Open End Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6U113773
EAN
3148510947204
UBB
500638239219
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
22.4X5