text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Oboustranné klíče 42585

Objednací číslo 1Z527339
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 9.5
Velikost klíče malá (mm) 9.5

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 100
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 9.5
Velikost klíče malá (mm) 9.5
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Velikost klíče malá (palce) 3/8 palce
Velikost klíče velká (palce) 3/8 palce
Šířka hlavy malá (mm) 22
Šířka hlavy velká (mm) 22
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Značka Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Popis

"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Dimensions in inches: from 3/16" to 11/16". Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Z527339
EAN 3148510984209
UBB 500638246222
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 34.3/8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.