Oboustranné klíče
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Klíče
Stranové klíče
Oboustranné klíče
8T400662
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
Facom Oboustranné klíče 42491
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8T400662
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
90
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
7.9
Velikost klíče malá (mm)
7.9
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
90
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
7.9
Velikost klíče malá (mm)
7.9
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Velikost klíče malá (palce)
5/16 palce
Velikost klíče velká (palce)
5/16 palce
Šířka hlavy malá (mm)
18.5
Šířka hlavy velká (mm)
18.5
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Značka
Facom
Model
MIDGET
Type
Open End Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Dimensions in inches: from 3/16" to 11/16". Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
8T400662
EAN
3148510983806
UBB
500638247212
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
34.5/16