Oboustranné klíče
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Klíče
Stranové klíče
Oboustranné klíče
5L892667
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
Facom Oboustranné klíče 36X41MM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5L892667
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
381
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
41
Velikost klíče malá (mm)
36
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
381
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
41
Velikost klíče malá (mm)
36
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
12.3
Výška hlavy velká (mm)
12.3
Velikost klíče malá (palce)
1 7/16 palce
Velikost klíče velká (palce)
1 5/8 palce
Šířka hlavy malá (mm)
78
Šířka hlavy velká (mm)
87
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Značka
Facom
Type
Open End Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 3.2 to 42 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
5L892667
EAN
3148511024935
UBB
500638267004
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
44.36X41