text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Oboustranné klíče 3/8X7/16

Objednací číslo 6L709226
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 152
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 11.1
Velikost klíče malá (mm) 9.5

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 152
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 11.1
Velikost klíče malá (mm) 9.5
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 4.9
Výška hlavy velká (mm) 4.9
Velikost klíče malá (palce) 3/8 palce
Velikost klíče velká (palce) 7/16 palce
Šířka hlavy malá (mm) 23
Šířka hlavy velká (mm) 25
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Značka FACOM

Popis

Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6L709226
EAN 3148511043912
UBB 500638265859
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 44.3/8X7/16
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.