Oboustranné klíče
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
Klíče
Stranové klíče
Oboustranné klíče
2Q530869
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
Facom Oboustranné klíče 3/4X13/16
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2Q530869
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
240
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
20.6
Velikost klíče malá (mm)
19
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
240
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
20.6
Velikost klíče malá (mm)
19
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
7.5
Výška hlavy velká (mm)
7.5
Velikost klíče malá (palce)
3/4 palce
Velikost klíče velká (palce)
13/16 inch
Šířka hlavy malá (mm)
43
Šířka hlavy velká (mm)
48.5
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Značka
Facom
Komoditní kód
82041100
Type
Open End Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2Q530869
EAN
3148511045718
UBB
500638265289
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
44.3/4X13/16