text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Oboustranné klíče 27X30MM

Objednací číslo 8M728740
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 285
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 30
Velikost klíče malá (mm) 27
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 285
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 30
Velikost klíče malá (mm) 27
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 9.5
Výška hlavy velká (mm) 9.5
Velikost klíče malá (palce) 1 1/16 palce
Velikost klíče velká (palce) 1 3/16 palce
Šířka hlavy malá (mm) 59.5
Šířka hlavy velká (mm) 64
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Značka Facom
Komoditní kód 82041100
Type Open End Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 8M728740
EAN 3148511024676
UBB 500638264456
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 44.27X30
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.