Oboustranné klíče
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
Klíče
Stranové klíče
Oboustranné klíče
0B353821
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
Facom Oboustranné klíče 22X24MM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0B353821
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
245
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
24
Velikost klíče malá (mm)
22
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
245
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
24
Velikost klíče malá (mm)
22
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
8.3
Výška hlavy velká (mm)
8.3
Velikost klíče malá (palce)
7/8 palce
Velikost klíče velká (palce)
15/16 inch
Šířka hlavy malá (mm)
47
Šířka hlavy velká (mm)
52
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Značka
Facom
Type
Open End Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0B353821
EAN
3148511024430
UBB
500638262880
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
44.22X24